{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Área de aperto | 0,3 mm - 10,2 mm | |
Alojamento | SK 40 | |
Norma de alojamento | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Refrigeração interior | sim, com 50 bar máx. | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 20 µm | |
binário de aperto máximo Md máx. | ≤ 14 Nm | |
Modelo | estreito | |
Projeção medida A | 73 mm | |
⌀ exterior D | 38 mm | |
Chave de aperto sobresselente n.º 627425 | SW 4 | |
Tipo de produto | Mandril curto |
Número do artigo | 301465 0,3-10 | |
EAN/GTIN | 4045197868787 | |
Número do fabricante | 301465 0,3-10 |