Juego de punzones de 6 piezas en un cassette de metal.

N.º do artigo: 3014320
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Extractor de pasadores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3014320
EAN/GTIN 4010886949795
Número do fabricante 3014320
Número L L60160 5443

Descrição

Descripción:

Según la norma DIN 6450
En caja metálica plegable
Formado en caliente
Endurecido y cuidadosamente templado
Cabeza de impacto de seguridad, pintada en azul.

Característica:

  • Almacenamiento: Clip de metal
  • Diseño: Recocido forjado
  • Anchura total [mm]: 10 mm
  • Altura total [mm]: 28 mm
  • Longitud total [mm]: 170 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta