{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 6 mm | |
Refrigeração interior | sim | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Projeção medida A | 55 mm | |
⌀ exterior D | 21 mm | |
⌀ D2 | 15 mm | |
⌀ da extensão D3 | 18,5 mm | |
Comprimento L | 37 mm | |
Rosca M | M10 | |
binário de aperto máximo | 40 Nm | |
Tipo de produto | Redução |
Número do artigo | 301397 M10X6 | |
EAN/GTIN | 4045197767325 | |
Número do fabricante | 301397 M10X6 |