{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Rosca M | M10 | |
⌀ da haste d | 20 mm | |
Refrigeração interior | sim | |
Oscilação | amortecido | |
⌀ exterior D | 15,4 mm | |
⌀ do furo D1 | 10,5 mm | |
Comprimento total Ltot. | 80 mm | |
Comprimento útil L1 | 20 mm | |
Tipo de produto | Extensão |
Número do artigo | 301384 M10X80 | |
EAN/GTIN | 4062406786113 | |
Número do fabricante | 301384 M10X80 |