Extensão de metal duro para fresa aparafusada ⌀ d = 12 mm M6X70

N.º do artigo: 301381 M6X70
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
24 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Rosca M × L Preço unitário com IVA
  • Refrigeração interior: sim
  • Oscilação: amortecido

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Rosca M M6
⌀ da haste d 12 mm
Refrigeração interior sim
Oscilação amortecido
⌀ exterior D 9,8 mm
⌀ do furo D1 6,5 mm
Comprimento total Ltot. 70 mm
Comprimento útil L1 20 mm
Tipo de produto Extensão

Números de identificação e classificações

Número do artigo 301381 M6X70
EAN/GTIN 4062406786052
Número do fabricante 301381 M6X70

Descrição

Ejecución:

Extensão de metal duro integral com propriedades de amortecimento de vibrações, tolerância da haste h6, versão comprida e fina.

Aplicación:

Especialmente para utilização em mandris de encaixe por contração. A combinação perfeita entre as extensões de aço padrão e as extensões Densimet®.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta