{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Rosca M | M16×360 | |
Alojamento | ⌀ d = 32 mm | |
⌀ da haste d | 32 mm | |
Refrigeração interior | sim | |
Oscilação | amortecido | |
⌀ do furo D1 | 17 mm | |
⌀ D2 | 30 mm | |
Comprimento útil L1 | 300 mm | |
Tipo de produto | Alojamento para fresa de rosca |
Número do artigo | 301379 M16X360 | |
EAN/GTIN | 4062406275747 | |
Número do fabricante | 301379 M16X360 |