{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Rosca M | M8×128 | |
Alojamento | ⌀ d = 16 mm | |
⌀ da haste d | 16 mm | |
Refrigeração interior | sí | |
Oscilação | amortiguado | |
⌀ do furo D1 | 8,5 mm | |
⌀ D2 | 14 mm | |
Comprimento útil L1 | 80 mm | |
Tipo de produto | Conos para fresa con rosca |
Número do artigo | 301374 M8X128 | |
EAN/GTIN | 4062406274849 | |
Número do fabricante | 301374 M8X128 |