{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Rosca M | M12 | |
Alojamento | ⌀ d = 25 mm | |
⌀ da haste d | 25 mm | |
Refrigeração interior | sim | |
Oscilação | amortecido | |
⌀ exterior D | 23 mm | |
⌀ do furo D1 | 12,5 mm | |
Comprimento total Ltot. | 196 mm | |
Comprimento útil L1 | 140 mm | |
Tipo de produto | Extensão |
Número do artigo | 301366 M12X196 | |
EAN/GTIN | 4062406786021 | |
Número do fabricante | 301366 M12X196 |