Extensão para fresa aparafusada M16X40

N.º do artigo: 301358 M16X40
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
96 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Rosca M × medida A Preço unitário com IVA
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Rosca M M16
Refrigeração interior sim
Projeção medida A 40 mm
⌀ exterior D 29 mm
⌀ do furo D1 17 mm
Tipo de produto Extensão

Números de identificação e classificações

Número do artigo 301358 M16X40
EAN/GTIN 4062406107550
Número do fabricante 301358 M16X40

Descrição

Ejecución:

Haste perfurada para fornecimento interno de líquido de refrigeração.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta