{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Alojamento | ⌀ d = 25 mm | |
Refrigeração interior | sí | |
⌀ do furo D1 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Comprimento total L | 240 mm | |
Comprimento útil L1 | 87,5 mm | |
L2 | 77 mm | |
Tipo de produto | Conos para fresa con rosca |
Número do artigo | 301354 M12X77 | |
EAN/GTIN | 4062406107475 | |
Número do fabricante | 301354 M12X77 |