Alojamento Weldon para fresa aparafusada com refrigeração interna M8X40

N.º do artigo: 301346 M8X40
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
37 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Rosca M × comprimento L1 Preço unitário com IVA
  • Refrigeração interior: sí

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Alojamento ⌀ d = 16 mm
⌀ da haste d 16 mm
Refrigeração interior
⌀ do furo D1 8,5 mm
⌀ D2 13 mm
Comprimento total L 88 mm
Comprimento útil L1 40 mm
L2 6 mm
Tipo de produto Conos para fresa con rosca

Números de identificação e classificações

Número do artigo 301346 M8X40
EAN/GTIN 4062406107321
Número do fabricante 301346 M8X40

Descrição

Ejecución:

Tolerância da haste h6.

Aplicación:

Para alojamento em mandril de superfície (Weldon).

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta