{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Rosca M | M12×109 | |
Alojamento | ⌀ d = 25 mm | |
⌀ da haste d | 25 mm | |
Refrigeração interior | sim | |
⌀ do furo D1 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 23 mm | |
Comprimento total L | 170 mm | |
Comprimento útil L1 | 109 mm | |
L2 | 67 mm | |
Tipo de produto | Alojamento para fresa de rosca |
Número do artigo | 301325 M12X109 | |
Número do fabricante | 301325 M12X109 |