{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Rosca M | M10×231 | |
Alojamento | SK 40 | |
Norma de alojamento | ISO 7388-1 | |
Forma | AD | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC | |
Oscilação | amortecido | |
Projeção medida A | 250 mm | |
⌀ do furo D1 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 18 mm | |
⌀ exterior D | 41 mm | |
Comprimento útil L1 | 231 mm | |
L2 | 7 mm | |
Tipo de produto | Alojamento para fresa de rosca |
Número do artigo | 301313 M10X231 | |
EAN/GTIN | 4045197942821 | |
Número do fabricante | 301313 M10X231 |