{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Rosca M | M6×25 | |
Alojamento | SK 40 | |
Norma de alojamento | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC | |
Projeção medida A | 44 mm | |
Tolerância de ⌀ do furo D1 IT6 | 6,5 mm | |
⌀ D2 | 10 mm | |
⌀ exterior D | 13 mm | |
Comprimento útil L1 | 25 mm | |
L2 | 5 mm | |
Tipo de produto | Alojamento para fresa de rosca |
Número do artigo | 301309 M6X25 | |
EAN/GTIN | 4045197706683 | |
Número do fabricante | 301309 M6X25 |