{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Rosca M | M12×100 | |
Alojamento | SK 40 | |
Norma de alojamento | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC | |
Oscilação | amortiguado | |
Projeção medida A | 119 mm | |
Tolerância de ⌀ do furo D1 IT6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
⌀ exterior D | 33 mm | |
Comprimento útil L1 | 100 mm | |
L2 | 5 mm | |
Tipo de produto | Conos para fresa con rosca |
Número do artigo | 301307 M12X100 | |
EAN/GTIN | 4045197889331 | |
Número do fabricante | 301307 M12X100 |