3/8″ Llave de vaso toma hexagonal 9/32″

N.º do artigo: 3012A-75 9/32
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3012A-75 9/32
EAN/GTIN 4991644042319
Número do fabricante 3012A-75 9/32
Número L L60050 7538

Descrição

Descripción:

Longitud: 75 mm
Dimensión D2: 18 mm
Longitud: 15,5 mm
Altura: 57 mm
Conduzca: 3/8″
Toma cuadrada
Salida 9/32″
Hexágono externo
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta