{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para ⌀ da haste D1 | 25 mm | |
Alojamento | SK 40 | |
Norma de alojamento | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | |
Projeção medida A | 70 mm | |
⌀ exterior D | 45 mm | |
Furo Balluffchip | sim | |
Tipo de produto | Alojamento da broca maciça |
Número do artigo | 301285 25 | |
EAN/GTIN | 4062406104955 | |
Número do fabricante | 301285 25 |