{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Alojamento | SK 50 | |
Norma de alojamento | ISO 7388-1 | |
Forma | A | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 15000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 5 µm | |
Projeção medida A | 70 mm | |
⌀ exterior D | 70 mm | |
Tipo de produto | Bucha intermédia |
Número do artigo | 301273 50/40 | |
EAN/GTIN | 4062406105112 | |
Número do fabricante | 301273 50/40 |