3/8″ Bit-Llave de vaso, toma hexagonal, cabeza de bola 7 mm

N.º do artigo: 3011M-120 7mm
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock
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
Quadrado de acionamento 3/8 polegada
Tipo de produto Herramienta de puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3011M-120 7mm
EAN/GTIN 4991644038459
Número do fabricante 3011M-120 7mm
Número L L60050 7274

Descrição

Descrição:

Longitud: 120 mm
Dimensión D2: 18 mm
Altura: 93,5 mm
Conduzca: 3/8″
Toma cuadrada
Salida 7 mm
Hexágono externo, Cabeza de bola
Superficie: cromado + fosfatado de zinc
Material: Cromo Molibdeno + Acero especial para brocas

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta