{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Cone Morse interior | 3 | |
Alojamento | SK 40 curto | |
Norma de alojamento | DIN 69871; ISO 7388-1 | |
Forma | AD | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 6,3 a 12000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 8 µm | |
Projeção medida A | 70 mm | |
⌀ exterior D | 40 mm | |
Tipo de produto | Adaptador de alojamentos |
Número do artigo | 301160 3 | |
Número do fabricante | 301160 3 |