Encaixe de cabeça de fresagem cilíndrico, com furo no canal de refrigeração, SK 50 A = 200, ⌀ do mandril d1: 16mm

N.º do artigo: 301151 16
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
6 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ do mandril d1 Preço unitário com IVA
  • Norma: DIN 6357
  • Norma de alojamento: ISO 7388-1
  • Forma: AD
  • Qualidade de balanceamento G com n.º rotações: G 6,3 a 8000 min-1
  • Concentricidade: ≤ 6

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ do mandril d1 16 mm
Alojamento SK 50 A = 200
Norma DIN 6357
Norma de alojamento ISO 7388-1
Forma AD
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações G 6,3 a 8000 min-1
Concentricidade ≤ 6 µm
Estratégia de maquinagem HPC
Oscilação amortecido
Projeção medida A 200 mm
⌀ D2 38 mm
Comprimento do mandril porta-fresas L4 17 mm
Tipo de produto Encaixe de cabeça de fresagem

Números de identificação e classificações

Número do artigo 301151 16
EAN/GTIN 4045197942265
Número do fabricante 301151 16

Descrição

Versão:

  • Haste do cone, pino de montagem e superfícies de contacto retificadas no colar.
  • Com RFID / perfuração Balluffchip.
  • Aumento da superfície de contacto de encosto.

Versão com amortecimento de vibrações, alojamento com núcleo com amortecimento de vibrações.

Vantagem:

Uma tendência de vibração significativamente menor! Aumento significativo na alimentação!

Material fornecido:

Inclui parafuso de aperto para fresa e porca de arrasto.

Acessórios especiais:

Pinos de aperto (AB) n.º 308600308806, chaves de aperto AB n.º 308820308835, chave especial n.º 309840. Parafuso de aperto para fresa n.º 309860; 309861.

Nota:

Tamanhos adicionais a pedido.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta