{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Alojamento | SK 40 A = 300 | |
Norma | DIN 6357 | |
Norma de alojamento | ISO 7388-1 | |
Forma | A | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 6,3 en 8000 rpm | |
Concentricidade | ≤ 6 µm | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Oscilação | amortiguado | |
Projeção medida A | 300 mm | |
⌀ D2 | 48 mm | |
Comprimento do mandril porta-fresas L4 | 19 mm | |
Tipo de produto | Mandrino portafresas |
Número do artigo | 301137 22 | |
EAN/GTIN | 4045197761729 | |
Número do fabricante | 301137 22 |