Encaixe de cabeça de fresagem cilíndrico 16

N.º do artigo: 301136 16
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
6 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ do mandril d1 Preço unitário com IVA
  • Norma: DIN 6357
  • Norma de alojamento: ISO 7388-1
  • Forma: A
  • Qualidade de balanceamento G com n.º rotações: G 6,3 en 8000 rpm
  • Concentricidade: ≤ 6

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Alojamento SK 40 A = 200
Norma DIN 6357
Norma de alojamento ISO 7388-1
Forma A
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações G 6,3 en 8000 rpm
Concentricidade ≤ 6 µm
Estratégia de maquinagem HPC
Oscilação amortiguado
Projeção medida A 200 mm
⌀ D2 38 mm
Comprimento do mandril porta-fresas L4 17 mm
Peso 2,5 kg
Tipo de produto Mandrino portafresas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 301136 16
EAN/GTIN 4045197761286
Número do fabricante 301136 16

Descrição

Ejecución:

  • Haste do cone, pino de montagem e superfícies de contacto retificadas no colar.
  • Com RFID / perfuração Balluffchip.
  • Aumento da superfície de contacto de encosto.

Versão com amortecimento de vibrações, alojamento com núcleo com amortecimento de vibrações.

Ventaja:

Uma tendência de vibração significativamente menor! Aumento significativo na alimentação!

Volumen de suministro:

Inclui parafuso de aperto para fresa e porca de arrasto.

Partes opcionales:

Pinos de aperto (AB) n.º 308600308806, chaves de aperto AB n.º 308820308835, chave especial n.º 309840. Parafuso de aperto para fresa n.º 309860; 309861.

Nota:

Tamanhos adicionais a pedido.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta