Extensão da cabeça de corte curto 27

N.º do artigo: 301105 27
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
29 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ do mandril d1 Preço unitário com IVA
  • Norma: DIN 6357
  • Concentricidade: ≤ 3

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ do mandril d1 27 mm
Norma DIN 6357
Concentricidade ≤ 3 µm
⌀ exterior D 60 mm
Comprimento total L 45 mm
A 21 mm
Tipo de produto Extensão

Números de identificação e classificações

Número do artigo 301105 27
EAN/GTIN 4045197778444
Número do fabricante 301105 27

Descrição

Ejecución:

Pino de montagem, furo e superfícies de contacto retificadas no colar.

Aplicación:

Para extensão flexível dos encaixes de cabeça de fresagem. Variante acessível para produtos caros feitos à medida. 3 possíveis aplicações: extensão curta (45 mm) ou longa (70 mm) ou combinação máxima de duas extensões curtas (2×45 mm).

Volumen de suministro:

Inclui parafuso de aperto para fresa adequado.

Partes opcionales:

Chave especial n.º 309840.
Parafuso sobresselente n.º 301107.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta