Encaixe de cabeça de fresagem High-Performance amortecedor de vibrações, cilíndrico com furos do canal de refrigeração 27

N.º do artigo: 301104 27
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
3 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ do mandril d1 Preço unitário com IVA
  • Norma: DIN 6357
  • Norma de alojamento: ISO 7388-1
  • Forma: AD
  • Qualidade de balanceamento G com n.º rotações: G 6,3 a 8000 min-1
  • Concentricidade: ≤ 5

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ do mandril d1 27 mm
⌀ de fixação D1 27 mm
Alojamento SK 50 A = 300
Norma DIN 6357
Norma de alojamento ISO 7388-1
Forma AD
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações G 6,3 a 8000 min-1
Concentricidade ≤ 5 µm
Estratégia de maquinagem HPC
Oscilação amortecido
Projeção medida A 300 mm
⌀ exterior D 58 mm
Comprimento do mandril porta-fresas L4 21 mm
Rotação máxima nmáx. 5.000 r.p.m.
Tipo de produto Encaixe de cabeça de fresagem

Números de identificação e classificações

Número do artigo 301104 27
EAN/GTIN 4045197946249
Número do fabricante 301104 27

Descrição

Ejecución:

  • Haste do cone, pino de montagem e superfícies de contacto retificadas no colar.
  • Com RFID / perfuração Balluffchip.
  • Aumento da superfície de contacto de encosto.

Ventaja:

O núcleo SM, especialmente adaptado aos alojamentos, permite resultados de maquinagem ideais mesmo com saliências mais longas:
  • Poupança de tempo graças aos parâmetros de maquinagem máximos.
  • Funcionamento silencioso e, por conseguinte, resultados de superfície perfeitos.
  • Poupança de custos devido a uma maior vida útil da ferramenta.
  • Proteção do fuso da máquina contra vibrações.

Volumen de suministro:

Inclui parafuso de aperto para fresa e porca de arrasto.

Partes opcionales:

Pinos de aperto (AB) n.º 308600308806, chaves de aperto AB n.º 308820308835, chave especial n.º 309840. Parafuso de aperto para fresa n.º 309860; 309861.

Nota:

Qualidade de balanceamento G 6,3 dependente da velocidade máxima de funcionamento.
Tamanhos adicionais a pedido.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta