3/8″ Llave de vaso toma hexagonal, Z-Serie 5 mm

N.º do artigo: 3010MZ-50 5mm
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
  • Quadrado de acionamento: 3/8
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
Quadrado de acionamento 3/8 polegada
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3010MZ-50 5mm
EAN/GTIN 4991644039869
Número do fabricante 3010MZ-50 5mm

Descrição

Descripción:

Longitud: 50 mm
Dimensión D2: 17 mm
Altura: 23,5 mm
Conduzca: 3/8″
Toma cuadrada
Salida 5 mm
Hexágono externo
Superficie: cromado + fosfatado de zinc
Material: Cromo Molibdeno + Acero especial para brocas

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta