3/8″ Llave de vaso toma hexagonal 7 mm

N.º do artigo: 3010M-100 7mm
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • Quadrado de acionamento: 3/8
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
Quadrado de acionamento 3/8 polegada
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3010M-100 7mm
EAN/GTIN 4991644037841
Número do fabricante 3010M-100 7mm
Número L L60050 126

Descrição

Descrição:

Longitud: 100 mm
Dimensión D2: 18 mm
Altura: 73,5 mm
Conduzca: 3/8″
Toma cuadrada
Salida 7 mm
Hexágono externo
Superficie: cromado + fosfatado de zinc
Material: Cromo Molibdeno + Acero especial para brocas

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta