Encaixe de cabeça de fresagem Forma ADB com furo no canal de refrigeração 40

N.º do artigo: 301035 40
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
44 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ do mandril d1 Preço unitário com IVA
  • Norma: DIN 6357
  • Norma de alojamento: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Furo do canal de refrigeração: sem fecho
  • Qualidade de balanceamento G com n.º rotações: G 2,5 a 25000 min-1

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ do mandril d1 40 mm
⌀ de fixação D1 40 mm
Alojamento SK 40 A = 120
Norma DIN 6357
Norma de alojamento ISO 7388-1
Forma ADB
Furo do canal de refrigeração sem fecho
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações G 2,5 a 25000 min-1
Concentricidade ≤ 6 µm
Estratégia de maquinagem HPC
Projeção medida A 120 mm
⌀ exterior D 89 mm
Comprimento do mandril porta-fresas L4 27 mm
Parafuso de aperto sobressalente para fresa n.º 309860/309861 40
chave especial adequada n.º 309840 40
Tipo de produto Encaixe de cabeça de fresagem

Números de identificação e classificações

Número do artigo 301035 40
EAN/GTIN 4045197762894
Número do fabricante 301035 40

Descrição

Ejecución:

  • Haste do cone, pino de montagem e superfícies de contacto retificadas no colar.
  • Alcance curto.
  • Área de contacto do colar alargada.
  • Com RFID / perfuração Balluff-Chip.
  • Com 4 furos do canal de refrigeração.
  • Todos os eixos torneados (funcionamento suave!).

Volumen de suministro:

Inclui parafuso de aperto para fresa.

Partes opcionales:

Pinos de aperto (AB) n.º 308600308806, chaves de aperto AB n.º 308820308835, chave especial n.º 309840. Parafuso de aperto para fresa n.º 309860; 309861.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta