{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ do mandril d1 | 22 mm | |
⌀ de fixação D1 | 22 mm | |
Alojamento | SK 50 A = 100 | |
Norma | DIN 6358 | |
Norma de alojamento | ISO 7388-1 | |
Forma | A | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 6,3 a 18000 rpm | |
Concentricidade | ≤ 6 µm | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Projeção medida A | 100 mm | |
Tipo de produto | Cono portafresas |
Número do artigo | 300975 22 | |
EAN/GTIN | 4062406251826 | |
Número do fabricante | 300975 22 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Mandril porta-fresas combinado Forma A 22
sob pedido
Em stock
71 peças em stock
81,69 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
23 peças em stock
120,95 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | SK 50 A = 100 | SK 50 A = 100 |
Projeção medida A | 100 mm | 100 mm |
Forma | A | ADB |
Norma | DIN 6358 | DIN 6358 |
Concentricidade | ≤ 6 µm | ≤ 5 µm |
⌀ de fixação D1 | 22 mm | 22 mm |
Estratégia de maquinagem | HPC | HPC |