{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ do mandril d1 | 27 mm | |
⌀ de fixação D1 | 27 mm | |
Alojamento | SK 50 A = 55 | |
Norma | DIN 6358 | |
Norma de alojamento | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 5 µm | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Projeção medida A | 55 mm | |
⌀ exterior D | 48 mm | |
Comprimento do mandril porta-fresas L3 com anel arrastador | 21 mm | |
Comprimento do mandril porta-fresas L4 | 33 mm | |
Parafuso de aperto sobressalente para fresa n.º 309860/309861 | 27 | |
Anel arrastador sobressalente n.º 309870 | 27 | |
chave especial adequada n.º 309840 | 27 | |
Tipo de produto | Mandril de encaixe para fresa |
Número do artigo | 300930 27 | |
EAN/GTIN | 4045197285362 | |
Número do fabricante | 300930 27 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mandril porta-fresas combinado Forma ADB 27
sob pedido
Em stock
32 peças em stock
95,33 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
77 peças em stock
73,99 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
73,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
32 peças em stock
51,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
94,48 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Norma de alojamento | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-2; JIS B6339 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
Projeção medida A | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
⌀ do mandril d1 | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Forma | ADB | ADB | ADB | A | AD |
chave especial adequada n.º 309840 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Estratégia de maquinagem | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Parafuso de aperto sobressalente para fresa n.º 309860/309861 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |