{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ do mandril d1 | 40 mm | |
⌀ de fixação D1 | 40 mm | |
Alojamento | SK 40 A = 100 | |
Norma | DIN 6358 | |
Norma de alojamento | ISO 7388-1 | |
Forma | A | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 6,3 a 18000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 6 µm | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Projeção medida A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 70 mm | |
Comprimento do mandril porta-fresas L3 com anel arrastador | 27 mm | |
Comprimento do mandril porta-fresas L4 | 41 mm | |
Parafuso de aperto sobressalente para fresa n.º 309860/309861 | 40 | |
Anel arrastador sobressalente n.º 309870 | 40 | |
chave especial adequada n.º 309840 | 40 | |
Tipo de produto | Mandril de encaixe para fresa |
Número do artigo | 300875 40 | |
EAN/GTIN | 4062406251802 | |
Número do fabricante | 300875 40 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mandril porta-fresas combinado Forma A 40
sob pedido
Em stock
19 peças em stock
76,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
14 peças em stock
190,67 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
32 peças em stock
91,86 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | SK 40 A = 100 | HSK-A 100 A = 100 | SK 50 A = 100 |
Norma de alojamento | ISO 7388-1 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 7388-1 |
⌀ do mandril d1 | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Concentricidade | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm |
Estratégia de maquinagem | HPC | HPC | HPC |
Parafuso de aperto sobressalente para fresa n.º 309860/309861 | 40 | 40 | 40 |
Tipo de produto | Mandril de encaixe para fresa | Cono portafresas | Mandril de encaixe para fresa |