Mandril porta-fresas combinado Forma ADB 16

N.º do artigo: 300845 16
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
103 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ do mandril d1 Preço unitário com IVA
  • Norma: DIN 6358
  • Norma de alojamento: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Qualidade de balanceamento G com n.º rotações: G 2,5 a 25000 min-1
  • Concentricidade: ≤ 5

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ do mandril d1 16 mm
⌀ de fixação D1 16 mm
Alojamento SK 40 A = 100
Norma DIN 6358
Norma de alojamento ISO 7388-1
Forma ADB
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações G 2,5 a 25000 min-1
Concentricidade ≤ 5 µm
Estratégia de maquinagem HPC
Projeção medida A 100 mm
⌀ exterior D 32 mm
Comprimento do mandril porta-fresas L3 com anel arrastador 17 mm
Comprimento do mandril porta-fresas L4 27 mm
Parafuso de aperto sobressalente para fresa n.º 309860/309861 16
Anel arrastador sobressalente n.º 309870 16
chave especial adequada n.º 309840 16
Tipo de produto Mandril de encaixe para fresa

Números de identificação e classificações

Número do artigo 300845 16
EAN/GTIN 4045197285140
Número do fabricante 300845 16

Descrição

Ejecución:

Haste do cone, pino de montagem e superfícies de contacto retificadas no colar. Com perfuração Balluff/RFID-Chip.
GARANT − Todas as hastes torneadas (funcionamento suave!).

Aplicación:

  • Com mola de ajuste para fresas com ranhuras longitudinais, por exemplo, DIN 841.
  • Com anel de transmissão para fresa com ranhura transversal DIN 1880 e cabeças de fresa DIN 1830.

Volumen de suministro:

Inclui mola de ajuste, anel arrastador e parafuso de aperto para fresa.

Partes opcionales:

Pinos de aperto (AB) n.º 308600308806, chaves de aperto AB n.º 308820308835, chave especial n.º 309840.

Nota:

A refrigeração interna só é possível com o parafuso de aperto adequado n.º 309861.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta