Mandril porta-fresas combinado Forma ADB, SK 40 curto, ⌀ do mandril d1: 22mm

N.º do artigo: 300835 22
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
183 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ do mandril d1 Preço unitário com IVA
  • Norma: DIN 6358
  • Norma de alojamento: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Qualidade de balanceamento G com n.º rotações: G 2,5 a 25000 min-1
  • Concentricidade: ≤ 5

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ do mandril d1 22 mm
⌀ de fixação D1 22 mm
Alojamento SK 40 curto
Norma DIN 6358
Norma de alojamento ISO 7388-1
Forma ADB
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações G 2,5 a 25000 min-1
Concentricidade ≤ 5 µm
Estratégia de maquinagem HPC
Projeção medida A 55 mm
⌀ exterior D 40 mm
Comprimento do mandril porta-fresas L3 com anel arrastador 19 mm
Comprimento do mandril porta-fresas L4 31 mm
Parafuso de aperto sobressalente para fresa n.º 309860/309861 22
Anel arrastador sobressalente n.º 309870 22
chave especial adequada n.º 309840 22
Tipo de produto Mandril de encaixe para fresa

Números de identificação e classificações

Número do artigo 300835 22
EAN/GTIN 4045197285102
Número do fabricante 300835 22

Descrição

Versão:

Haste do cone, pino de montagem e superfícies de contacto retificadas no colar. Com perfuração Balluff/RFID-Chip.
GARANT − Todas as hastes torneadas (funcionamento suave!).

Vantagem:

  • Com mola de ajuste para fresas com ranhuras longitudinais, por exemplo, DIN 841.
  • Com anel de transmissão para fresa com ranhura transversal DIN 1880 e cabeças de fresa DIN 1830.

Material fornecido:

Inclui mola de ajuste, anel arrastador e parafuso de aperto para fresa.

Acessórios especiais:

Pinos de aperto (AB) n.º 308600308806, chaves de aperto AB n.º 308820308835, chave especial n.º 309840.

Nota:

A refrigeração interna só é possível com o parafuso de aperto adequado n.º 309861.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta