{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 20 mm | |
Alojamento | SK 40 | |
Norma de alojamento | ISO 7388-1 | |
Forma | AD | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 6,3 a 15000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 5 µm | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Projeção medida A | 90 mm | |
⌀ exterior da pinça de aperto D | 52 mm | |
Força de fixação até | 1.000 Nm | |
chave de gancho adequada n.º 628400 | 52 / 55 | |
Tipo de produto | Mandril de aperto automático |
Número do artigo | 300785 20 | |
EAN/GTIN | 2050001772084 | |
Número do fabricante | 166040420090 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Mandril de aperto automático, SK 40, ⌀ D1: 20mm
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
310,19 €
245,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
22 peças em stock
242,58 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
17 peças em stock
322,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Norma de alojamento | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Forma | AD | AD | AD |
chave de gancho adequada n.º 628400 | 52 / 55 | 52 / 55 | 52 / 55 |
Concentricidade | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 6,3 a 15000 min-1 | G 6,3 a 15000 min-1 | G 6,3 a 15000 min-1 |
⌀ exterior da pinça de aperto D | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
Tipo de produto | Mandril de aperto automático | Mandril de aperto automático | Mandril de aperto automático |