{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Área de aperto | 2 mm - 6 mm | |
Alojamento | SK 40 A = 120 | |
Norma de alojamento | ISO 7388-1 | |
Forma | A | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 5 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC | |
Projeção medida A | 120 mm | |
⌀ D1 | 9,6 mm | |
⌀ D2 | 13 mm | |
⌀ exterior D | 27 mm | |
Furo Balluffchip | sim | |
Tipo de produto | Mandril de pinça de aperto |
Número do artigo | 300782 2-6 | |
EAN/GTIN | 4045197708366 | |
Número do fabricante | 300782 2-6 |