{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para pinças de aperto ER | 11 mm | |
Refrigeração interior | sim | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC | |
Área de aperto | 0,5 mm - 7 mm | |
⌀ exterior D | 16 mm | |
⌀ da haste d | 16 mm | |
Comprimento da haste L1 | 150 mm | |
L2 | 19 mm | |
Tipo de produto | Mandril de pinça de aperto |
Número do artigo | 300685 11 | |
EAN/GTIN | 4045197291806 | |
Número do fabricante | 300685 11 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mini pinça de aperto ER cilíndrico 11
sob pedido
Em stock
151 peças em stock
146,08 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
293 peças em stock
126,56 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ exterior D | 16 mm | 16 mm |
para pinças de aperto ER | 11 mm | 11 mm |
Refrigeração interior | sim | sim |
L2 | 19 mm | 19 mm |
⌀ da haste d | 16 mm | 16 mm |
Área de aperto | 0,5 mm - 7 mm | 0,5 mm - 7 mm |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | G 2,5 a 25000 min-1 |