{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para pinças de aperto ER | 20 mm | |
Refrigeração interior | sim | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC | |
Área de aperto | 1 mm - 13 mm | |
⌀ exterior D | 28 mm | |
⌀ da haste d | 20 mm | |
Comprimento da haste L1 | 140 mm | |
L2 | 29,5 mm | |
Tipo de produto | Mandril de pinça de aperto |
Número do artigo | 300684 20 | |
EAN/GTIN | 4045197700841 | |
Número do fabricante | 300684 20 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mini pinça de aperto ER cilíndrico 20
sob pedido
Em stock
211 peças em stock
149,57 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
175,02 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
para pinças de aperto ER | 20 mm | 20 mm |
Refrigeração interior | sim | sim |
L2 | 29,5 mm | 24 mm |
⌀ da haste d | 20 mm | 25 mm |
Área de aperto | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | G 2,5 a 25000 min-1 |
Estratégia de maquinagem | HSC | HSC |