{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 0,5-10 mm | |
Alojamento | SK 50 A = 100 | |
Norma de alojamento | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC | |
Área de aperto | 0,5 mm - 10 mm | |
Projeção medida A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 22 mm | |
Comprimento útil LN | 66 mm | |
chave de aperto adequada n.º 309740 | 16 | |
Tipo de produto | Mandril de pinça de aperto |
Número do artigo | 300667 16 | |
EAN/GTIN | 4062406109462 | |
Número do fabricante | 300667 16 |