{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 0,5-10 mm | |
Alojamento | SK 40 A = 160 | |
Norma de alojamento | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC; HPC | |
Área de aperto | 0,5 mm - 10 mm | |
Projeção medida A | 160 mm | |
⌀ exterior D | 24 mm | |
Porca de aperto ER sobressalente n.º 309618 | 16M | |
Furo Balluffchip | sim | |
Tipo de produto | Mandril de pinça de aperto |
Número do artigo | 300645 16M | |
EAN/GTIN | 4062406544584 | |
Número do fabricante | 300645 16M |