{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para pinças de aperto ER | 32 | |
⌀ de fixação D1 | 2-20 mm | |
Alojamento | SK 50 A = 160 | |
Norma de alojamento | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC | |
Área de aperto | 2 mm - 20 mm | |
Projeção medida A | 160 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
Porca High-Speed sobressalente GARANT n.º 309610 | 32 | |
Porca sobressalente HOLEX n.º 309580 | 32 | |
Furo Balluffchip | sim | |
Tipo de produto | Mandril de pinça de aperto |
Número do artigo | 300610 32 | |
EAN/GTIN | 4045197284945 | |
Número do fabricante | 300610 32 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Mandril de pinça de aperto ER Forma ADB, SK 50 A = 160, para tamanho de pinças de aperto ER: 32
sob pedido
Em stock
147 peças em stock
155,10 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
117 peças em stock
129,48 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
108 peças em stock
94,73 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
84 peças em stock
126,56 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Furo Balluffchip | sim | sim | sim | sim |
Forma | ADB | ADB | AD | AD |
Área de aperto | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm |
Estratégia de maquinagem | HSC | HSC | HSC | HSC |
Porca sobressalente HOLEX n.º 309580 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Porca High-Speed sobressalente GARANT n.º 309610 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Tipo de produto | Mandril de pinça de aperto | Mandril de pinça de aperto | Portapinzas de sujeción | Portapinzas de sujeción |