{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 2-20 mm | |
Alojamento | SK 50 A = 70 | |
Norma de alojamento | ISO 7388-1 | |
Forma | AD | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 6,3 a 18 000 rpm | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC | |
Área de aperto | 2 mm - 20 mm | |
Projeção medida A | 70 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
Porca High-Speed sobressalente GARANT n.º 309610 | 32 | |
Porca sobressalente HOLEX n.º 309580 | 32 | |
Furo Balluffchip | sim | |
Tipo de produto | Portapinzas de sujeción |
Número do artigo | 300555 32 | |
EAN/GTIN | 4062406108809 | |
Número do fabricante | 300555 32 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Mandril de pinça de aperto ER Forma AD 32
sob pedido
Em stock
220 peças em stock
78,05 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
175 peças em stock
94,86 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Norma de alojamento | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Projeção medida A | 70 mm | 70 mm |
Forma | AD | ADB |
Área de aperto | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm |
Estratégia de maquinagem | HSC | HSC |
Porca High-Speed sobressalente GARANT n.º 309610 | 32 | 32 |
Tipo de produto | Portapinzas de sujeción | Portapinzas de sujeción |