{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para pinças de aperto ER | 16 | |
⌀ de fixação D1 | 0,5-10 mm | |
Alojamento | SK 50 A = 70 | |
Norma de alojamento | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC | |
Área de aperto | 0,5 mm - 10 mm | |
Projeção medida A | 70 mm | |
⌀ exterior D | 28 mm | |
Porca High-Speed sobressalente GARANT n.º 309610 | 16 | |
Porca sobressalente HOLEX n.º 309580 | 16 | |
Furo Balluffchip | sim | |
Tipo de produto | Portapinzas de sujeción |
Número do artigo | 300550 16 | |
EAN/GTIN | 4045197284846 | |
Número do fabricante | 300550 16 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Mandril de pinça de aperto ER Forma ADB, SK 50 A = 70, para tamanho de pinças de aperto ER: 16
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
89,55 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
877 peças em stock
67,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
22 peças em stock
80,06 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 450 peças em stock
48,71 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
27 peças em stock
76,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Norma de alojamento | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Projeção medida A | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Furo Balluffchip | sim | sim | sim | sim | sim |
Área de aperto | 0,5 mm - 10 mm | 0,5 mm - 10 mm | 0,5 mm - 10 mm | 0,5 mm - 10 mm | 0,5 mm - 10 mm |
Porca sobressalente HOLEX n.º 309580 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Porca High-Speed sobressalente GARANT n.º 309610 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Tipo de produto | Portapinzas de sujeción | Portapinzas de sujeción | Portapinzas de sujeción | Portapinzas de sujeción | Portapinzas de sujeción |