{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para pinças de aperto ER | 40 | |
⌀ de fixação D1 | 3-26 mm | |
Alojamento | SK 40 A = 160 | |
Norma de alojamento | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC | |
Área de aperto | 3 mm - 26 mm | |
Projeção medida A | 160 mm | |
⌀ exterior D | 63 mm | |
Porca High-Speed sobressalente GARANT n.º 309610 | 40 | |
Porca sobressalente HOLEX n.º 309580 | 40 | |
Furo Balluffchip | sim | |
Tipo de produto | Portapinzas de sujeción |
Número do artigo | 300530 40 | |
EAN/GTIN | 4045197284792 | |
Número do fabricante | 300530 40 |