Surtido de herramientas en el módulo CT 22 pcs

N.º do artigo: 3005224
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Surtido de herramientas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3005224
EAN/GTIN 4010886949290
Número do fabricante 3005224

Descrição

Descripción:

Surtido de herramientas GEDORE recopilado del uso diario en el taller
Ideal para trabajos de mantenimiento y montaje grandes y pequeños
Apto para la industria, el comercio, la automoción y el ambicioso bricolaje

Característica:

  • Almacenamiento: Módulo de herramienta de control para WORKMO o L-BOXX 136
  • Anchura total [mm]: 418 mm
  • Longitud total [mm]: 314 mm
  • Material: espuma
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta