{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para pinças de aperto ER | 32 | |
⌀ de fixação D1 | 2-20 mm | |
Alojamento | SK 40 A = 100 | |
Norma de alojamento | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC | |
Área de aperto | 2 mm - 20 mm | |
Projeção medida A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
Porca High-Speed sobressalente GARANT n.º 309610 | 32 | |
Porca sobressalente HOLEX n.º 309580 | 32 | |
Furo Balluffchip | sim | |
Tipo de produto | Mandril de pinça de aperto |
Número do artigo | 300510 32 | |
EAN/GTIN | 4045197284723 | |
Número do fabricante | 300510 32 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Mandril de pinça de aperto ER Forma ADB, SK 40 A = 100, para tamanho de pinças de aperto ER: 32
sob pedido
Em stock
701 peças em stock
93,53 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
256 peças em stock
117,15 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
396 peças em stock
61,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
350 peças em stock
109,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Norma de alojamento | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Projeção medida A | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Forma | ADB | ADB | AD | AD |
Concentricidade | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ de fixação D1 | 2-20 mm | 2-20 mm | 2-20 mm | 2-20 mm |
Porca High-Speed sobressalente GARANT n.º 309610 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Tipo de produto | Mandril de pinça de aperto | Portapinzas de sujeción | Portapinzas de sujeción | Portapinzas de sujeción |