{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para pinças de aperto ER | 32 mm | |
⌀ de fixação D1 | 2-20 mm | |
Alojamento | SK 40 | |
Norma de alojamento | ISO 7388-1 | |
Forma | AD | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Projeção medida A | 30 mm | |
⌀ exterior D | 40 mm | |
Tamanho da chave SW | 32 mm | |
Tipo de produto | Portapinzas de sujeción |
Número do artigo | 300445 32 | |
EAN/GTIN | 4062406114381 | |
Número do fabricante | 300445 32 |