Alojamento Whistle-Notch Forma ADB, SK 40 curto, ⌀ de fixação D1: 12mm

N.º do artigo: 300430 12
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
40 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ de fixação D1 Preço unitário com IVA
  • Norma: DIN 6359
  • Norma de alojamento: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Qualidade de balanceamento G com n.º rotações: G 6,3 a 25000 min-1
  • Concentricidade: ≤ 3

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ de fixação D1 12 mm
Alojamento SK 40 curto
Norma DIN 6359
Norma de alojamento ISO 7388-1
Forma ADB
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações G 6,3 a 25000 min-1
Concentricidade ≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem HPC
Projeção medida A 50 mm
⌀ exterior D 42 mm
Parafuso tensor sobressalente n.º 309900 12
Tipo de produto Mandril de superfície

Números de identificação e classificações

Número do artigo 300430 12
EAN/GTIN 4045197284433
Número do fabricante 300430 12

Descrição

Versão:

Com parafuso de batente. Hastes torneadas (funcionamento suave!). Com RFID/ perfuração Balluffchip.

Vantagem:

A ferramenta é fixada lateralmente com o parafuso de aperto e apoiada por trás com o parafuso de batente. Isto resulta numa fixação sem folga e numa operação de baixa vibração.

Vantagem:

Para fixar ferramentas com haste cilíndrica e superfície de aperto inclinada (2°) conforme DIN 1835 E e DIN 6535 HE.
  • A perda de comprimento devido à retificação frontal das brocas pode ser corrigida através do ajuste axial do comprimento no alojamento de ferramentas.

Acessórios especiais:

Pinos de aperto (AB) n.º 308600308806, chaves de aperto AB n.º 308820308835.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta