Mandril de superfície combinado, estreito Forma ADB, BT 40 A = 100, ⌀ de fixação D1: 16mm

N.º do artigo: 300422 16
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
72 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ de fixação D1 Preço unitário com IVA
  • Norma: DIN 6359
  • Norma de alojamento: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Qualidade de balanceamento G com n.º rotações: G 2,5 a 25000 min-1
  • Concentricidade: ≤ 3

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ de fixação D1 16 mm
Alojamento BT 40 A = 100
Norma DIN 6359
Norma de alojamento ISO 7388-1
Forma ADB
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações G 2,5 a 25000 min-1
Concentricidade ≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem HPC
Projeção medida A 100 mm
⌀ exterior D 38,22 mm
⌀ D2 21 mm
⌀ D3 26 mm
Tipo de produto Mandril de superfície

Números de identificação e classificações

Número do artigo 300422 16
EAN/GTIN 4045197287656
Número do fabricante 300422 16

Descrição

Ejecución:

  • Tolerância do furo D1 em H4 (mais preciso que DIN).

Hastes torneadas (funcionamento suave!). Com RFID/perfuração Balluffchip.

Aplicación:

Para fixar ferramentas com haste cilíndrica conforme DIN 1835, forma B + E e DIN 6535, forma HB + HE.

Volumen de suministro:

Inclui parafuso de aperto de articulação esférica para sistema Weldon e Whistle-Notch e parafuso de batente perfurado.

Partes opcionales:

Pinos de aperto (AB) n.º 308600308806, chaves de aperto AB n.º. 308820308835, parafuso de aperto sobresselente 309905 M6, 309905 M8.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta