{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 12 mm | |
Alojamento | SK 50 curto | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma de alojamento | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Furo do canal de refrigeração | sem fecho | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HPC; HSC | |
Projeção medida A | 63 mm | |
⌀ exterior D | 41,7 mm | |
⌀ D2 | 37,5 mm | |
Tipo de produto | Mandril de superfície |
Número do artigo | 300398 12 | |
EAN/GTIN | 4062406245641 | |
Número do fabricante | 300398 12 |