{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 18 mm | |
Alojamento | SK 50 A = 160 | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma de alojamento | ISO 7388-1 | |
Forma | AD | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 6,3 a 18000 rpm | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Projeção medida A | 160 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
Parafuso tensor sobressalente n.º 309900 | 16 | |
Tipo de produto | Cono de sujeción plano |
Número do artigo | 300355 18 | |
EAN/GTIN | 4062406243326 | |
Número do fabricante | 300355 18 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mandril de superfície forma AD 18
sob pedido
Em stock
43 peças em stock
98,28 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
48 peças em stock
108,61 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
34 peças em stock
144,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
29 peças em stock
138,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
24 peças em stock
187,82 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
30 peças em stock
75,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | SK 50 A = 160 | SK 40 A = 160 | SK 50 A = 160 | SK 40 A = 160 | SK 50 A = 160 | SK 40 A = 160 |
Parafuso tensor sobressalente n.º 309900 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Forma | AD | ADB | ADB | ADB | ADB | AD |
Norma | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Concentricidade | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 6,3 a 18000 rpm | G 2,5 a 25000 min-1 | G 2,5 a 25000 min-1 | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 6,3 en 15 000 rpm |
Estratégia de maquinagem | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |